Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA verz.Gr.39 175mm dop.wirkend


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-3000255414
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     126B
EAN/GTIN:
     4015912392620
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
nach DIN 18265 · doppelt wirkend
Weitere Informationen:
Größe:
39
Länge:
175 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Belastungswert bis:
55 kg
Marke:
FRIDAVO
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder, Bommerband, Bommerbänder, Pendeltürbänder, Spiral-Pendeltürband, Spiralfeder-Pendeltürbänder, Spiralfeder-Türbänder
Angebote (21)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
€ 9,50*
ab € 63,92*
€ 80,87*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 66,12*
€ 83,75*
5 Tage
16
€ 5,99*
ab € 68,89*
€ 87,80*
3 Tage
16
€ 4,99*
ab € 68,89*
€ 93,09*
Lager 9587
16
€ 6,90*
ab € 69,97*
€ 101,18*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,18*
€ 120,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,58*
€ 114,93
pro Paar
ab 3 Paar
€ 93,10*
€ 110,79
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,92*
€ 104,62
pro Paar
ab 8 Paar
€ 80,30*
€ 95,56
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,10*
€ 92,94
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,97*
€ 83,26
pro Paar
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 25,58*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 26,66*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 29,70*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 37,14*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 35,58*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 35,79*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 45,38*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 53,10*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 105,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.