Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRIDAVO 126B Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Stahl verzinkt Gr.39 175 mm d


Menge:  Paar  
Produktinformationen
FRIDAVO 126B Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Stahl verzinkt Gr.39 175 mm d
FRIDAVO 126B Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Stahl verzinkt Gr.39 175 mm d
FRIDAVO 126B Spiralfeder-Pendeltürband Modell M Stahl verzinkt Gr.39 175 mm d
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245050
Hersteller:
     Fritz Dannert
Herst.-Nr.:
     126B
EAN/GTIN:
     4015912392620
Suchbegriffe:
Pendeltürband
Spiralfeder-Türband
pendeltürband fridavo
pendeltürband
Spiralf.-Pendeltürb.Modell M STA verz.Gr.39 175mm dop.wirkend nach DIN 18265 · doppelt wirkend Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: doppelt wirkend paarweise verpackt
Weitere Informationen:
eClassID:
23220301
HerstellerNr:
126B
Werksnummer:
3000255414
Länge netto mm:
219,00
Breite netto mm:
123,00
Höhe netto mm:
68,00
Gewicht netto Kg:
3,930000
Gewicht brutto Kg:
3,930000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
39
Produktart:
Spiralfederpendeltürband
Ausfuehrung:
doppelt wirkend
Weitere Suchbegriffe: fridavo pendeltürbänder
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8
€ 9,50*
ab € 63,84*
€ 81,99*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 66,06*
€ 84,95*
3 Tage
27
€ 4,99*
ab € 67,61*
€ 86,81*
Lager 1955
27
€ 5,99*
ab € 68,85*
€ 89,02*
4 Tage
27
€ 7,99*
ab € 78,19*
€ 99,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 89,02*
€ 105,93
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,75*
€ 102,04
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,79*
€ 96,14
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,39*
€ 92,09
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,85*
€ 81,93
pro Paar
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 25,68*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 26,68*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 29,88*
Ähnlich
Fritz Dannert
120
ab € 37,04*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 35,66*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 35,73*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 45,30*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 53,04*
Ähnlich
Fritz Dannert
126B
ab € 104,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.