Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben z.Anschr.13x45mm TZN Ausf.verstellb.um 20mm GAH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     9587-3000200312
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     318758
EAN/GTIN:
     4004338318758
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Ausführung: verstellbar um 20 mm mit Muttern und zwei Federringen · der Kloben erlaubt das Einstellen des Tores im montierten Zustand · Material: Stahl roh
Weitere Informationen:
Stift-Ø:
13 mm
Anzahl Löcher:
4
Oberfläche:
feuerverzinkt
Loch-Ø:
7 mm
Material:
Stahl roh
Materialstärke:
4,5 mm
Ausführung:
zum Anschrauben
Marke:
GAH
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
6
€ 5,99*
ab € 8,28*
€ 10,99*
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 8,36*
€ 11,04*
6 Tage
unbekannt
6
€ 7,50*
ab € 9,67*
€ 12,62*
Lager 9587
52 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 9,45*
€ 14,09*
Preise: Lager 9587
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 18 Stück
€ 13,18*
€ 15,68
pro Stück
ab 30 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 36 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 66 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 84,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 9587
Versand: Lager 9587
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9587
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.