Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kloben z.Anschrauben,verstellb.,feuervz.DornØ13mm,Platte BxH45x105mm,Gewinde:M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kloben z.Anschrauben,verstellb.,feuervz.DornØ13mm,Platte BxH45x105mm,Gewinde:M12
Kloben z.Anschrauben,verstellb.,feuervz.DornØ13mm,Platte BxH45x105mm,Gewinde:M12
Kloben z.Anschrauben,verstellb.,feuervz.DornØ13mm,Platte BxH45x105mm,Gewinde:M12
Artikel-Nr.:
     709-318758
Hersteller:
     Alberts Deutschland
Herst.-Nr.:
     318758
EAN/GTIN:
     4004338318758
Suchbegriffe:
Aufschraub-Haken
Aufschraub-Kloben
Aufschraubhaken
Aufschraubkloben
Kloben zum Anschrauben, mit versenkten Schraublöchern, Material: Stahl roh, Oberfläche: feuerverzinkt, Dornmaß-Ø: 13 mm, Abstand Dorn - Platte: 10,5 mm, Plattenhöhe: 105 mm, Plattenbreite: 45 mm, Länge Dorn: 40 mm, verstellbar um: 20 mm, Gewinde: M12, Materialstärke: 4,50 mm, Anzahl Löcher: 4, Loch: Ø7 mm
Weitere Informationen:
Zolltarif-Nr.:
83021000900
verstellbar um:
20 mm
Ursprungsland:
Deutschland
sperrig für Paketdienst:
J
Materialstärke:
4.5 mm
Maß e 1 Bedeutung:
Länge Dorn
Maß e 1:
40 mm
Maß d 1 Bedeutung:
Plattenbreite
Maß d 1:
45 mm
Maß c 1 Bedeutung:
Plattenhöhe
Maß c 1:
105 mm
Maß b 1 Bedeutung:
Abstand Dorn - Platte
Maß b 1:
10,5 mm
Maß a-Ø Bedeutung:
Dornmaß-Ø
Maß a-Ø:
13 mm
Loch-Ø 1:
7 mm
Gewinde:
M12
Gewicht pro PE (kg):
0.360 kg
Befestigungsart:
zum Aufschrauben
Artikel-Nr. mit Leerzeichen:
31875 8
Anzahl Löcher 1:
4
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
6
€ 5,99*
ab € 8,28*
€ 10,99*
10 Tage
unbekannt
6
€ 5,50*
ab € 8,36*
€ 11,04*
Lager 709
6 Tage
unbekannt
6
€ 7,50*
ab € 9,67*
€ 12,62*
52 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 9,45*
€ 14,09*
Preise: Lager 709
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,90*
€ 14,16
pro Stück
ab 60 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 120 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 75,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 709
Versand: Lager 709
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 709
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:18% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.