Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Arbeitsleuchte 360° ORUM / LED Baustrahler 50W für die ständige Verwendung im Außenbereich IP54 (5800lm, 5m Kabel, spritzwassergeschützte Steckdose, industrietauglich, BGI60...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Artikel-Nr.:
     956-9171400900
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     9171400900
EAN/GTIN:
     4007123675319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Bau-Halogenstrahler
Bauhalogenstrahler

Der extrem robuste und industrietaugliche LED Baustrahler ORUM mit einer Leistung von 47 W eignet sich dank der Schutzart IP54 und dem ölbeständigen 5 m Kabel perfekt für die ständige Verwendung im Außenbereich. Die LED Arbeitsleuchte sorgt für eine großflächige Rundumbeleuchtung dank 360° Abstrahlwinkel und sorgt somit für die ideale Raumausleuchtung bei blendfreiem Arbeitslicht. Der tragbare LED Strahler kann stehend, hängend oder auf einem Stativ montiert betrieben werden und über den Ein/Aus Schalter bedient werden. Zudem überzeugt er durch folgende Eigenschaften:

  • Robustes, bruch- und schlagfestes Kunststoffgehäuse
  • Spritzwassergeschützte Steckdose mit selbstschliessendem Deckel
  • Leicht zu transportieren durch umlaufenden Tragegriff und Kabelaufwicklung
  • Lichtstrom: 5800 lm
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5
  • Nenneingangsspannung: 230 V
  • Max. Nenneingangsspannung: 240 V
  • Schutzklasse I
  • Schlagfestigkeit: IK08
  • BGI 608 K2: Betriebsmittel der Kategorie 2 (K2) steht für den Einsatz für den rauen Betrieb mit hohen mechanischen, physikalischen und chemischen Einwirkungen
Weitere Suchbegriffe: Halogen-Baustrahler, Arbeitsstellenscheinwerfer, Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, smd-led arbeitslampe, led-baustrahler, led-baustrahler brennstuhl, baustrahler led, led baustrahler 50w, led baustrahler brennenstuhl, baustrahler fluter, baustrahler ip54, baustrahler, baustrahler stativ, baustrahler brennenstuhl, baustrahler 50watt, baustrahler für außen, baustrahler für außenbereich, baustrahler outdoor, baustrahler 50w, baustrahler außen, baustrahler mobil, led strahler mobil, led-fluter mobil, led-strahler 50w, led strahler ip54, led strahler tragbar, led arbeitsleuchte, arbeitsleuchte, arbeitsleuchte outdoor, arbeitsleuchte rund, arbeitsleuchte außen, arbeitsleuchte mit steckdose, arbeitsleuchte steckdose, arbeitsleuchte baustelle
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
unbekannt
€ 8,50*
ab € 65,9887*
€ 81,9687*
2 Tage
10
€ 5,90*
ab € 70,58*
€ 87,37*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,28*
€ 88,72*
4 Tage
946
€ 4,30*
ab € 71,18*
€ 89,41*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 69,90*
€ 91,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,9687*
€ 97,5428
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,9187*
€ 96,2933
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,3287*
€ 92,0212
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,9887*
€ 86,8566
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,9887*
€ 78,5266
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brennenstuhl
1170310010
ab € 45,1456*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610010
ab € 26,9287*
Zubehör
Brennenstuhl
1170610020
ab € 35,2423*
Zubehör
Brennenstuhl
9171991100
ab € 71,154*
Zubehör
Brennenstuhl
1170310020
ab € 46,94*
Zubehör
Brennenstuhl
1172640059
ab € 8,1571*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.