Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1506550 Herst.-Nr.: 1506550 EAN/GTIN: 4007123591022 |
| | |
|
| | |
| Die digitale Wochenzeitschaltuhr von BAT in der Farbe weiß besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften: - Batterie Bauart Akku fest eingebaut
- Batterie Technologie Nickel-Metall-Hydrid
- Max. Strombelastbarkeit 16 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Digital, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr Tag Wochen, schaltuhr digital brennstuhl, zeitschaltuhr tag wochen, zeitschaltuhr tag wochen brennstuhl, zeitschaltuhr, digitale zeitschaltuhr, zeitschaltuhr mit kinderschutz, zeitschaltuhr mit kindersicherung, zeitschaltuhr timer, zeitschaltuhr steckdose, wochen-zeitschaltuhr mit kindersicherung, wochen-zeitschaltuhr mit kinderschutz, wochen-zeitschaltuhr IP20, wochen-zeitschaltuhr innen, wochen-zeitschaltuhr indoor, wochen-zeitschaltuhr innenbereich, steckdose zeitschaltuhr, tages-zeitschaltuhr, zeitschaltuhr indoor, zeitschaltuhr für innen, zeitschaltuhr IP20, zeitschaltuhr ip20 digital, wochenzeitschaltuhr mit kindersicherung, wochenzeitschaltuhr mit kinderschutz, wochenzeitschaltuhr indoor, wochenzeitschaltuhr |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,7634* | € 8,1434* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 6,42* | € 8,68* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 6,54* | € 9,24* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 6,91* | € 9,25* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 7,98* | € 11,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|