Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976266942 Herst.-Nr.: 1506550 EAN/GTIN: 4007123591022 |
| |
|
| | |
| Brennenstuhl 1506550 Digitale Zeitschaltuhr DZ 20-A V3, verpackt im Karton Digitale Zeitschaltuhr mit LCD-Display mit Sekundenanzeige, Zufallsschaltung für die Urlaubszeit und erhöhtem Berührungsschutz Zeitschaltuhr ist mit 10 Ein-/Ausschaltzeiten programmierbar Digitale Zeitschaltuhr für den 7-Tage-Turnus Auswahl von 12- oder 24-Stunden-Modus Lieferumfang: 1 x Digitale Wochenzeitschaltuhr in der Farbe weiß Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1506550 | Werksnummer: | 1506550 | Länge netto mm: | 6,00 | Breite netto mm: | 9,00 | Höhe netto mm: | 12,50 | Gewicht netto Kg: | 0,170000 | Länge brutto mm: | 6,00 | Breite brutto mm: | 9,00 | Höhe brutto mm: | 12,50 | Gewicht brutto Kg: | 0,225000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Digitale Zeitschaltuhr |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr Digital, Steckdosen-Zeitschaltuhr, Steckdosenschaltuhr, Steckerschaltuhr, Zeitschaltuhr-Steckdose, Schaltuhr 7 Tage, Wochenzeitschaltuhr, Zeitschalter 7 Tage, Zeitschaltuhr 7 Tage, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, Zeitschaltuhr Tag Wochen, brennenstuhl zeitschaltuhr digital, zeitschaltuhr tag wochen, zeitschaltuhr tag wochen brennstuhl |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 5,7634* | € 8,1734* | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | € 5,99* | ab € 6,42* | € 8,70* | | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 9,01* | € 9,01* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 6,54* | € 9,21* | | | | | | | | 1 | | € 6,70* | ab € 7,98* | € 11,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 52,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|