Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zeitschaltuhr MZ 44, mechanische Timer-Steckdose (Tages-Zeitschaltuhr, IP44 geschützt, mit erhöhtem Berührungsschutz & Schutzabdeckung)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     956-1506460
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506460
EAN/GTIN:
     4007123104543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr

Die mechanische Zeitschaltuhr von Brennenstuhl mit IP44-Schutz für innen und außen in der Farbe grau besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern besticht außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Für den Einsatz im Freien Spritzwassergeschützt, IP 44
  • Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm
  • Mit transparenter Schutzabdeckung
  • 96 Ein-/Ausschaltzeiten pro Tag
  • Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten
  • Sehr kompakte Bauform
  • Sehr einfache Bedienung
  • Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz
  • Nennspannung: 230 V
  • Nennstrom: 16 A
Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, Tagesschaltuhr, Tageszeitschaltuhr, Zeitschaltuhr 24 Stunden, Zeitschaltuhr Tag, Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennstuhl zeitschaltuhr ip44, brennenstuhl schaltuhr, schaltuhr ip44, zeitschaltuhr, zeitschaltuhr aussenbereich, steckdose zeitschaltuhr, zeitschaltuhr mechanisch, brennenstuhl zeitschaltuhr, zeitschaltuhr outdoor, zeitschaltuhr aussen, zeitschaltuhr ip44, zeitschaltuhr draußen, zeitschaltuhr wasserdicht
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
unbekannt
6
€ 8,50*
ab € 3,5561*
€ 4,6861*
2 Tage
84
1
€ 4,90*
ab € 3,66*
€ 5,02*
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 3,93*
€ 5,21*
2 Tage
84
1
€ 7,90*
ab € 3,84*
€ 5,25*
27 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 3,99*
€ 5,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 4,6861*
€ 5,5765
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,5961*
€ 5,4694
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,4261*
€ 5,2671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,0861*
€ 4,8625
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,5561*
€ 4,2318
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 28,1166* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1160530
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.