Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Zeitschaltuhr MMZ 44 IP44 silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mechanische Zeitschaltuhr MMZ 44 IP44 silber
Mechanische Zeitschaltuhr MMZ 44 IP44 silber
Artikel-Nr.:
     467-#BREN1506460
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506460
EAN/GTIN:
     4007123104543
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
  • Tageszeitschaltuhr mit 24 Stunden-Programm
  • Mit großer, transparenter Schutzabdeckung
  • 96 Ein-/Aus-Schaltzeiten pro Tag
  • Minimaler Schaltabstand: 15 Minuten
  • Sehr einfache Bedienung
  • Steckdose mit Kinderschutz
Weitere Informationen:
Anzahl der Steckdosen:
1
Besonderheiten:
für Außenbereich geeignet
Bruttogewicht:
0.28 kg
Farbe:
silber
Farbname:
silber
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Brennenstuhl
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
16 A
Schutzklasse:
IP44
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
6
€ 8,50*
ab € 3,5461*
€ 4,6661*
2 Tage
84
1
€ 4,90*
ab € 3,66*
€ 5,01*
24 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 3,95*
€ 5,20*
2 Tage
84
1
€ 7,90*
ab € 3,85*
€ 5,24*
Lager 467
27 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,87*
ab € 4,00*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 60 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 150 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1160530
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.