Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1506130 Herst.-Nr.: 1506130 EAN/GTIN: 4007123673247 |
| | |
|
| | |
| Der Digitale Countdown-Timer eignet sich ideal für die Verwendung im Haushalt, um angeschlossene elektronische Geräte automatisch ein- und auszuschalten. Dies spart nicht nur Zeit, sondern auch Energie und Geld. Die Countdown-Zeit der unauffälligen Steckdose mit Timer wird ganz einfach über die 2 Tasten eingestellt und bedient. Der Countdown ist dabei von 15 Minuten bis 9 Stunden in 12 Stufen beliebig einstellbar. Ein einmaliger Countdown ist über die Taste CD/ON einstellbar, ein täglicher wiederholender Countdown hingegen ist über die Taste Repeat einstellbar. Die Timer-Steckdose überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Mit roter LED Anzeige
- Nennspannung: 230 V
- Max. Strombelastbarkeit: 13 A
- Schutzart: IP 20 (Innenbereich)
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zeitschaltuhr-Steckdose, brennenstuhl steckdosen-zeitschaltuhr, schaltuhr digital, steckdose zeitschaltuhr, brennenstuhl zeitschaltuhr, timer-steckdose, timer steckdose innen, steckdose abschaltautomatik, energiesparsteckdose, steckdose mit timer-funktion, steckdose mit timer, steckdose energiesparend, countdown timer steckdose |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 7,4077* | € 10,2877* | | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 8,29* | € 11,07* | | | | | | | | 6 | | € 4,90* | ab € 8,44* | € 11,63* | | | | | | | | 1 | | € 4,99* | ab € 8,49* | € 11,78* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 8,68* | € 12,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|