Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Countdown Timer-Steckdose für die Verwendung im Innenbereich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     808-98994
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506130
EAN/GTIN:
     4007123673247
Suchbegriffe:
Schaltuhr Digital
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Steckdosenschaltuhr
Steckerschaltuhr
  • Produktfarbe: Weiß
  • Display-Typ: Analog Kontrolltyp: Knöpfe, Rotation
  • AC Eingangsspannung: 230 V
  • Stromstärke (maximal): 13 A
  • Tiefe: 85 mm
  • Höhe: 58 mm
  • Gewicht: 110 g
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 7,4077*
€ 10,2877*
9 Tage
2950
6
€ 5,99*
ab € 8,29*
€ 11,07*
6
€ 4,90*
ab € 8,44*
€ 11,63*
Lager 808
1
€ 4,99*
ab € 8,49*
€ 11,78*
1
€ 4,00*
ab € 8,68*
€ 12,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 808
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 808
Versand: Lager 808
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 808
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.