Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1506120 Herst.-Nr.: 1506120 EAN/GTIN: 4007123667253 |
| | |
|
| | |
| Die Zeitschaltuhr mit Dämmerungsfunktion lässt sich mit Hilfe der 6 Schaltprogramme sehr benutzerfreundlich bedienen. Mit dem beschrifteten Drehschalter lässt sich die Zeitschaltuhr jederzeit schnell und bequem steuern. Die gewünschte Einstellung wird anschließend täglich wiederholt. Außerdem verfügt die Zeitschaltuhr mit Dämmerungsfunktion über eine spritzwassergeschützte Steckdose mit erhöhtem Berührungsschutz und ist somit ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet. Des weiteren verfügt die Zeitschaltuhr über folgende Eigenschaften: - 6 Schaltprogramme: Dauer-AN/AUS, Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang, Countdown ab Sonnenuntergang: 2 Stunden, 4 Stunden, 6 Stunden, 8 Stunden
- Ideal für den Einsatz im Außenbereich geeignet (IP44)
- Zeitschaltuhr simuliert Anwesenheit
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltuhr, Zeitschalter, Zeitschaltuhr, brennstuhl zeitschaltuhr ip44, brennenstuhl schaltuhr, schaltuhr ip44, zeitschaltuhr mit dämmerungsfunktion, zeitschaltuhr mit dämmerungssensor, zeitschaltuhr mit dämmerungsautomatik, zeitschaltuhr mit dämmerungsfunktion außen, zeitschaltuhr mit dämmerungssensor außen, zeitschaltuhr mit dämmerungsautomatik außen, zeitschaltuhr außen, zeitschaltuhr für den außenbereich, zeitschaltuhr garten, zeitschaltuhr mit dämmerungsschalter, zeitschaltuhr mit dämmerungsschalter außen, mechanische zeitschaltuhr mit countdown-funktion, zeitschaltuhr mit countdown-funktion, mechanische zeitschaltuhr mit dämmerungsschalter, mechanische zeitschaltuhr mit dämmerungssensor, mechanische zeitschaltuhr mit dämmerungsfunktion, zeitschaltuhr, mechanische zeitschaltuhr |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 5,7234* | € 8,1634* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 6,39* | € 9,11* | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 6,54* | € 9,23* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,71* | € 9,69* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,51* | € 9,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|