Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1506120 Timer mit Dämmerungssensor anthrazit, mechanisch, <IP44>


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1506120 Timer mit Dämmerungssensor anthrazit, mechanisch, <IP44>
BRENNENSTUHL 1506120 Timer mit Dämmerungssensor anthrazit, mechanisch, <IP44>
BRENNENSTUHL 1506120 Timer mit Dämmerungssensor anthrazit, mechanisch, <IP44>
Artikel-Nr.:
     1955-39976266911
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1506120
EAN/GTIN:
     4007123667253
Suchbegriffe:
Analoge Schaltuhr
Abdeckung Jalousiedrehschalter
Drehschalterabdeckung
Dämmerungsschalter
Brennenstuhl 1506120 Timer mit Dämmerungssensor anthrazit, mechanisch, , *DE* Die Zeitschaltuhr mit Dämmerungsschalter für außen lässt sich mit Hilfe von 6 Schaltprogrammen bequem und einfach bedienen (keine aufwendige Programmierung nötig) Die Zeitschaltuhr mit LED-Funktionsanzeige eignet sich ideal für den Garteneinsatz dank robustem Kunststoffgehäuse und spritzwassergeschützer Steckdose Die mechanische Zeitschaltuhr mit Dämmerungssensor eignet sich ideal bei Abwesenheit, da die Zeitschaltuhr mit Lichtsensor Anwesenheit simuliert Die Zeitschaltuhr mit Dämmerungsfunktion lässt sich ganz leicht an dem Drehschalter einstellen - diese Einstellung wird daraufhin täglich wiederholt, kann aber jederzeit auf Wunsch abgeändert werden Lieferumfang: 1x Zeitschaltuhr mit Dämmerungssensor und 6 Schaltprogrammen in der Farbe anthrazit - in bester Qualität von brennenstuh
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1506120
Werksnummer:
1506120
Länge netto mm:
6,20
Breite netto mm:
9,10
Höhe netto mm:
12,70
Gewicht netto Kg:
0,175000
Länge brutto mm:
6,20
Breite brutto mm:
9,10
Höhe brutto mm:
12,70
Gewicht brutto Kg:
0,215000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Produktart:
Timer mit Dämmerungssensor
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,7734*
€ 8,1634*
Lager 1955
7943
€ 5,99*
ab € 6,43*
€ 9,17*
€ 4,99*
ab € 6,58*
€ 9,30*
€ 4,00*
ab € 6,74*
€ 9,76*
€ 5,90*
ab € 6,55*
€ 9,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.