Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl®Connect smarte LED Glühbirne SB 400 E14 (WLAN Glühbirne kompatibel mit Amazon Alexa und Google Assistant, integrierte Zeitschaltuhr, kostenfreie App)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Logo
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Grafik
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Icon-Energieeffizienz
Artikel-Nr.:
     956-1294870140
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294870140
EAN/GTIN:
     4007123672080
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Flackerkerze

Die smarte brennenstuhl®Connect WiFi LED Glühbirne ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, von überall aus. Bedienen Sie Ihre Beleuchtung, wie beispielsweise Ihre Wohnzimmerbeleuchtung bequem per kostenfreier brennenstuhl®Connect App oder via Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant. Erstellen Sie Szenen für Ihre individuelle Lichtatmosphähre für verschiedene Räume und Anlässe wie bspw. lesen, Stehlampe, Küche, Wohnzimmer. Dank integrierter Zeitschaltuhr lassen sich zudem flexible Timerfunktionen einrichten, sodass die Glühbirne automatisch ein- und ausgeschaltet werden. Achten Sie beim Anschließen darauf das 2,4-GHz-Band zu wählen. Zudem überzeugt die smarte Glühbirne durch folgende Eigenschaften:

  • Farbtemperatur: 3000K - 6500K
  • Leistungsaufnahme: 5,5W
  • Lampenfassung: E14
  • Lichtstrom: 430lm
  • Funk-Frequenz: 2.4 GHz WiFi
  • Schalten von überall mit Remote Access
Weitere Suchbegriffe: Kerzenform, Kerzenlampe, Leuchtmittel Classic B, Leuchtmittel Kerzenform, Windstoßkerze, LED E14, LED Lampe E14, LED Leuchtmittel E14, LED Leuchtmittel Sockel E14, Leds mit Schraubsockel, Smart Home Farbwechsellampe, Smart Home Leuchtmittel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, led e14 3000k kerze, smart home leuchtmittel, led e14 kerze, smarte glühbirne, wlan glühbirne, alexa glühbirne, smart home glühbirne, smarte led birne, smarte glühbirne e14, wlan glühbirne e14, wlan lampe, wifi lampe, smarte lampe, alexa lampe e14, alexa lampe, smarte home lampe, smart home, glühbirnen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,06*
€ 7,76*
Lager 956
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,2209*
€ 7,7809*
8 Tage
5986
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 8,70*
2 Tage
9
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 10,00*
€ 7,95*
ab € 7,00*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,7809*
€ 9,2593
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,2909*
€ 8,6762
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9909*
€ 8,3192
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,5609*
€ 7,8075
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,2909*
€ 7,4862
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,2209*
€ 6,2129
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1294870272
ab € 8,6792*
Ähnlich
Brennenstuhl
1294870271
ab € 10,8659*
Ähnlich
Brennenstuhl
1294870273
ab € 8,1771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.