Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

brennenstuhl WiFi Glühbirne 1294870140 E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EEK
EEK
EEK
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-868015100
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1294870140
EAN/GTIN:
     4007123672080
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Flackerkerze
Die smarte brennenstuhl® Connect WIFI LED Glühbirne ermöglicht eine Steuerung von Ihrem Zuhause, von überall aus. Bedienen Sie Ihre Beleuchtung, wie beispielsweise Ihre Wohnzimmerbeleuchtung bequem per kostenfreier brennenstuhl® Connect App oder via Sprachsteuerung mit Amazon Alexa oder Google Assistant. Erstellen Sie Szenen für Ihre individuelle Lichtatmosphähre für verschiedene Räume und Anlässe wie bspw. lesen, Stehlampe, Küche, Wohnzimmer. Dank integrierter Zeitschaltuhr lassen sich zudem flexible Timerfunktionen einrichten, sodass die Glühbirne automatisch ein- und ausgeschaltet werden. Kompatibel mit Routern jeder Marke und erfordert kein Hub. Achten Sie beim Anschließen darauf, das 2,4-GHz-Band zu wählen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Connect SB 400
Werbliche Produkttypbezeichnung:
LED Connect SB 400
Energieeffizienzklasse:
G
gewichteter Energieverbrauch:
6 kWh/1.000h
mittlere Nennlebensdauer:
15.000 h
Lichtstrom:
430 lm
Lampenleistung:
5,5 W
Farbtemperatur:
3.000-6.500 K
Lichtfarbe:
warmweiß, neutralweiß, tageslichtweiß
dimmbar:
Ja
Lampenform:
Kerze
Funkfrequenz:
2,4 GHz
Sockelausführung:
E14
WiFi-kompatibel:
Ja
Timerfunktion vorhanden:
Ja
Tagesprogramm vorhanden:
Ja
Wochenprogramm vorhanden:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,06*
€ 7,76*
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 5,2209*
€ 7,7809*
7 Tage
5986
€ 5,99*
ab € 5,90*
€ 8,70*
Lager 1682
9
€ 5,95*
ab € 6,87*
€ 10,00*
€ 7,95*
ab € 7,00*
€ 10,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1294870272
ab € 8,6792*
Ähnlich
Brennenstuhl
1294870271
ab € 10,8659*
Ähnlich
Brennenstuhl
1294870273
ab € 8,1771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.