Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1290660 Herst.-Nr.: 1290660 EAN/GTIN: 4007123641130 |
| | |
|
| | |
| Der Personenschutz-Adapter BDI-A 2 30 von Brennenstuhl in der Farbe gelb dient zum Schutz vor gefährlichen Stromschlägen. Durch die Schutzart IP54 kann er im Außenbereichen verwendet werden und ist gegen Staub und Spritzwasser geschützt. Dank des Personenschutzsteckers werden Fehlerströme sofort erkannt und blitzschnell vom Netz getrennt. Der Fehlerstromschutzschalter überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Nennfrequenz: 50/60 Hz
- Max. Schaltleistung: 3500 W
- Max. Strombelastbarkeit: 16 A
- Mit erhöhtem Berührungsschutz
- Min. Umgebungstemperatur: -25 °C
- Max. Umgebungstemperatur: 40 °C
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt Zwischenstecker, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Überspannungssteckdosenleiste, personenschutzstecker brennenstuhl, prcd stecker, schuko-stecker ip54, personenschutzstecker, personenschutz-stecker, fi schutzschalter, fehlerstromschutzschalter, personenschutzschalter, personenschutzschalter fi-schutzschalter, fi schutzschalter steckdose |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 13,1215* | € 16,2815* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 14,31* | € 17,80* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 14,48* | € 18,12* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,90* | ab € 14,59* | € 18,12* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,27* | € 18,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|