Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1270790901 Herst.-Nr.: 1270790901 EAN/GTIN: 4007123674299 |
| | |
|
| | |
| Die LED Rundleuchte RL 1650 P IP54 mit Infrarot-Bewegungsmelder eignet sich perfekt für eine Wand- und Deckenmontage und ist für den Außenbereich geeignet. Dank der Schutzart IP54 ist die Leuchte staub- und spritzwassergeschützt und somit ideal für die Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports. Die helle Kellerleuchte sorgt für ein blendfreies und zugleich energiesparendes Licht, welches Ihre Innen- oder Außenräume gleichmäßig beleuchtet. Die LED Rundleuchte überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Erfassungsbereich bis zu 8 m
- Erfassungswinkel ca 100°
- Zusätzlicher Schalter für Dauerlicht
- Einschaltdauer von ca. 60 Sekunden
- Energieverbrauch: 15 W
- Lichtstrom: 1680 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deckenleuchten Outdoor, Automatik-Schalter, Bewegungsmelder, Bewegungsschalter, Bewegungsmelder (Beleuchtung), Bewegungsmelder (Haushalt), LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außendeckenleuchte, LED Außenwandleuchte, LED-Rundleuchte, Rundleuchte LED, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, außenleuchte mit bewegungsmelder led, automatik schalter, bewegungsschalter ip54, rundleuchte, rundleuchte mit bewegungsmelder, rundleuchte led, leuchte mit bewegungsmelder, led leuchte, kellerleuchte mit bewegungsmelder, kellerleuchte led mit bewegungsmelder, kellerleuchte led, rundleuchte außen, rundleuchte außenbereich, außenlicht mit bewegungsmelder, brennenstuhl leuchte, brennstuhl leuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,3069* | € 24,5369* | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 16,96* | € 24,54* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 19,53* | € 27,86* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 21,99* | € 30,67* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 25,13* | € 35,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|