Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1270790901 Rundleuchte RL 1650 P Länge: 6,9 Breite: 24,3 Höhe: 24,3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl 1270790901 Rundleuchte RL 1650 P Länge: 6,9 Breite: 24,3 Höhe: 24,3
Brennenstuhl 1270790901 Rundleuchte RL 1650 P Länge: 6,9 Breite: 24,3 Höhe: 24,3
Brennenstuhl 1270790901 Rundleuchte RL 1650 P Länge: 6,9 Breite: 24,3 Höhe: 24,3
Artikel-Nr.:
     1955-39976534745
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1270790901
EAN/GTIN:
     4007123674299
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Außen-Deckenleuchte
Außendeckenleuchte
Brennenstuhl 1270790901 Rundleuchte RL 1650 P Länge: 6,9 Breite: 24,3 Höhe: 24,3 LED Rundleuchte RL 1650 P (Kellerlampe zur Wandmontage mit Infrarot-Bewegungsmelder, 15W, 1680lm, 4000K, für innen und außen geeignet IP54) neu Artikelnummer 1270790901 EAN 4007123674299 LED Rundleuchte 15 W mit Bewegungsmelder für innen und außen IP54 eignet sich ideal für die Verwendung in Feuchträumen, wie beispielsweise in der Garage, im Keller, in der Werkstatt oder im Garten Einfache Installation der LED Außenwandleuchte dank beiliegender Wandhalterung und Schraubenset, außerdem mit wasserdichter Anschlussklemme LED Kellerlampe mit bis zu 8 m Erfassungsbereich und Erfassungswinkel von ca. 100° - zur Ausleuchtung von Eingangbereichen, Einfahrten oder Carports Kellerleuchte mit stoßfestem Gehäuse aus Kunststoff mit transluzenter Abdeckung und zusätzlichem Schalter für Dauerlicht Lieferumfang: 1x LED Rundleuchte 4000 K in der Farbe weiß mit Bewegungsmelder inklusive Wandhalterung und Schraubenset - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1270790901
Werksnummer:
1270790901
Länge netto mm:
6,90
Breite netto mm:
24,30
Höhe netto mm:
24,30
Gewicht netto Kg:
0,513000
Länge brutto mm:
6,90
Breite brutto mm:
6,90
Höhe brutto mm:
24,30
Gewicht brutto Kg:
0,683000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 17,3869*
€ 24,5969*
€ 4,00*
ab € 16,86*
€ 24,60*
Lager 1955
2433
€ 5,99*
ab € 19,52*
€ 27,85*
€ 6,78*
ab € 21,86*
€ 30,64*
€ 5,50*
ab € 25,12*
€ 35,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,85*
€ 33,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,52*
€ 23,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.