Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1270780901 Herst.-Nr.: 1270780901 EAN/GTIN: 4007123674275 |
| | |
|
| | |
| Die LED Ovalleuchte OL 1650 P IP54 mit Infrarot-Bewegungsmelder eignet sich perfekt für eine Wand- und Deckenmontage und ist für den Außenbereich geeignet. Dank der Schutzart IP54 ist die Leuchte staub- und spritzwassergeschützt und ideal für die Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports. Die helle Kellerleuchte sorgt für ein blendfreies und zugleich energiesparendes Licht, welches Ihre Innen- oder Außenräume gleichmäßig beleuchtet. Die LED Ovalleuchte überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Erfassungsbereich bis zu 8 m
- Erfassungswinkel ca. 100°
- Zusätzlicher Schalter für Dauerlicht
- Einschaltdaauer von ca. 60 Sekunden
- Energieverbrauch: 15 W
- Lichtstrom: 1680 lm
- Farbtemperatur: 4000 K
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsschalter, LED Anbaudeckenleuchte, LED Deckenanbauleuchte, LED Außenwandleuchte, Ovalleuchte, Außenleuchte mit Bewegungsmelder, Sensor Außenleuchte, Sensorleuchte, Außen-Wandleuchte, Außendwandleuchte, Außenwandleuchte, Wandleuchten Outdoor, brennenstuhl led ovalleuchte, automatik schalter, anbaudeckenleuchte 4000k, ovalleuchte, ovalleuchte mit bewegungsmelder, ovalleuchte led mit bewegungsmelder, leuchte mit bewegungsmelder, leuchte mit bewegungsmelder außen, kellerlampe led, kellerlampe mit bewegungsmelder, led leuchte mit bewegungsmelder, außenlicht mit bewegungsmelder, leuchte brennenstuhl, leuchte brennstuhl, ovalleuchte außen, ovalleuchte außenbereich |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 13,2194* | € 18,9994* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,88* | € 20,40* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 14,73* | € 21,22* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,52* | € 22,10* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 14,96* | € 22,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|