Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl LED Ovalleuchte OL 1650 P, 15W, 1680lm, 4000K, IP54, Kellerlampe zur Wandmontage mit Bewegungsmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl LED Ovalleuchte OL 1650 P, 15W, 1680lm, 4000K, IP54, Kellerlampe zur Wandmontage mit Bewegungsmelder
Brennenstuhl LED Ovalleuchte OL 1650 P, 15W, 1680lm, 4000K, IP54, Kellerlampe zur Wandmontage mit Bewegungsmelder
Brennenstuhl LED Ovalleuchte OL 1650 P, 15W, 1680lm, 4000K, IP54, Kellerlampe zur Wandmontage mit Bewegungsmelder
Brennenstuhl LED Ovalleuchte OL 1650 P, 15W, 1680lm, 4000K, IP54, Kellerlampe zur Wandmontage mit Bewegungsmelder
Brennenstuhl LED Ovalleuchte OL 1650 P, 15W, 1680lm, 4000K, IP54, Kellerlampe zur Wandmontage mit Bewegungsmelder
Brennenstuhl LED Ovalleuchte OL 1650 P, 15W, 1680lm, 4000K, IP54, Kellerlampe zur Wandmontage mit Bewegungsmelder
Brennenstuhl LED Ovalleuchte OL 1650 P, 15W, 1680lm, 4000K, IP54, Kellerlampe zur Wandmontage mit Bewegungsmelder
Artikel-Nr.:
     5417B-p4493460
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1270780901
EAN/GTIN:
     4007123674275
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder

Die LED Ovalleuchte mit Bewegungsmelder von Brennenstuhl in der Farbe weiß eignet sich perfekt für die Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Schutzart: IP54 (staub- und spritzwassergeschützt)
  • Stoßfestes und wartungsfreies Gehäuse und LED's
  • Energieverbauch: 15 W
  • Lichtstrom: 1680 lm
  • Farbtemperatur: 4000 K
Weitere Informationen:
Schutzart IP:
IP54
Schutzart (IP):
IP 54
Grundpreis:
Nein
Hersteller:
Brennenstuhl
Leuchtmittel:
LED
dimmbar:
Nein
Energielabel_v2:
F
Lumen:
1680 lm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 13,2094*
€ 19,4694*
€ 8,95*
ab € 13,88*
€ 20,84*
8 Tage
870
€ 5,99*
ab € 14,83*
€ 21,65*
€ 4,00*
ab € 15,45*
€ 22,38*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 15,09*
€ 22,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.