Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1173290 Herst.-Nr.: 1173290 EAN/GTIN: 4007123637683 |
| | |
|
| | |
| Das NLB 02 BS LED-Nachtlicht von Brennenstuhl mit Infrarot-Bewegungsmelder, Push-Schalter und Batterien besticht durch seine Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Zudem überzeugt es durch folgende Eigenschaften: - Batterie LED-Nachtlicht mit 2 LEDs
- Infrarot-Bewegungsmelder mit 100° horizontalem Erfassungswinkel und max. 3 m Reichweite
- Sanftes, unaufdringliches Licht
- Push-Schalter ein/aus
- Unabhängig von der Steckdose
- 2 Magnete und ein Haken
- LEDs: 2 SMD
- Lichtstrom: 60 lm
- Leuchtdauer: 20 h
- Batterie Typ: 3 x AA (enthalten)
- Farbe: Weiß
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), Nachtlicht, brennenstuhl nachtlicht, automatik schalter, nachtlicht weiß, nachtlicht led, nachtlicht mit bewegungsmelder, led nachtlicht mit bewegungsmelder, led nachtlicht tragbar, nachtlicht steckdose ein aus, nachtlicht steckdose sensor, nachtlicht bewegungsmelder kabellos, nachtlicht bewegungsmelder led, orientierungslicht bewegungsmelder, orientierungslicht hell, orientierungslicht led, orientierungslicht mit bewegungsmelder, nachtlicht bewegungsmelder, nachtlicht mit bewegungsmelder batterie, led nachtlicht batterie, led nachtlicht ohne steckdose, led nachtlicht wand, orientierungslicht batterie, orientierungslicht flur, nachtlicht batterie, nachtlicht innen mit bewegungssensor, nachtlicht led bewegungsmelder, nachtlicht ohne strom, nachtlicht tragbar, led nachtlicht hell, led nachtlicht ohne strom, led nachtlicht rund, nachtlicht bewegungsmelder mit batterie, orientierungslicht batterie bewegungsmelder, orientierungslicht mit bewegungssensor, orientierungslicht ohne strom, nachtlicht innen, nachtlicht led batterie, led nachtlicht mit bewegungsmelder batterie, led nachtlicht nachttisch, nachtlicht bewegungsmelder batteriebetrieben, orientierungslicht bewegungssensor, orientierungslicht ohne steckdose, nachtlicht automatische abschaltung, nachtlicht hell, nachtlicht infrarot, nachtlicht jugendliche, nachtlicht nachttischlampe, nachtlicht ohne steckdose, led nachtlicht weiß, nachtlicht steckdose energiesparend, nachtlicht steckdose flur, nachtlicht bewegungsmelder batterie, nachtlicht flur, nachtlicht led mit sensor, nachtlicht mit batterie, nachtlicht orientierungslicht, led nachtlicht aufladbar, led nachtlicht bewegung, led nachtlicht kabellos, nachtlicht bewegungssensor, nachtlicht led mit bewegungsmelder, nachtlicht rund, nachtlicht sensor, nachtlicht zum mitnehmen, led nachtlicht bewegungssensor, nachtlicht bewegungsmelder bett, orientierungslicht batterie bewegung, nachtlicht batteriebetrieben, nachtlicht ein aus schalter, led nachtlicht weiß batterie, orientierungslicht mobil, led nachtlicht aa, led nachtlicht ohne kabel, led nachtlicht batteriebetrieben, led nachtlicht orientierungslicht, orientierungslicht mit batterie |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,3533* | € 14,9933* | | | | | | 9 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 11,52* | € 15,53* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | € 5,87* | ab € 11,76* | € 15,72* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,68* | € 17,53* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 13,02* | € 18,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|