Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BREN1173290 Herst.-Nr.: 1173290 EAN/GTIN: 4007123637683 |
| |
|
| | |
| - Batterie LED-Nachtlicht NLB 02 BS.
- Batterie LED-Nachtlicht mit 2 LEDs.
- Infrarot-Bewegungsmelder mit 100Grad horizontalem Erfassungswinkel und max. 3 m Reichweite.
- Sanftes, unaufdringliches Licht.
- Push-Schalter ein/aus.
- Unabhängig von der Steckdose.
- 2 Magnete und ein Haken.
- Im Blister verpackt.
- LEDs: 2 SMD.
- Lichtstrom: 60 lm.
- Leuchtdauer: 20 h.
- Batterie Typ: 3 x AA (enthalten).
- Farbe: Weiß.
- Abmessungen: Durchmesser = 84 mm; H = 61 mm.
Weitere Informationen: | | Breite: | 84 mm | Bruttogewicht: | 0.191 kg | Höhe: | 84 mm | Lampentyp: | LED | Leuchtmittel austauschbar: | nein | Leuchtmittel enthalten: | ja | Lichtstrom: | 60 lm | Marke: | Brennenstuhl | Material: | Kunststoff | Tiefe: | 61 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 8,50* | ab € 10,3533* | € 14,9933* | | | | | 8 Tage | | | 6 | | € 5,99* | ab € 11,52* | € 15,53* | | | | Lager 467 | | | | 6 | | € 5,87* | ab € 11,76* | € 15,72* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,68* | € 17,53* | | | | | 14 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 13,02* | € 18,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 94,32* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|