Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1171910 Herst.-Nr.: 1171910 EAN/GTIN: 4007123619368 |
| | |
|
| | |
| Der Infrarot-Bewegungsmelder PIR 240 IP44 von Brennenstuhl ist ein automatischer Bewegungssensor mit einem Erfassungswinkel von 240° und einer maximalen Reichweite von 12 Metern. Er ist geeignet für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich (IP44). Die Einschaltdauer ist flexibel regelbar zwischen ca. 10 Sekunden bis zu ca. 4 Minuten. Zudem überzeugt er durch folgende Eigenschaften: - Ansprechhelligkeit von 10 - 150 Lux regelbar
- Schaltleistung max. 1000 Watt (Glühlampe), max. 300 Watt (Energiesparlampe), bzw. max. 100 Watt (LED)
- Vertikal und horizontal verstellbar
- Mit Eckhalterung
- Spannung 230 V
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), automatik schalter, sensor, bewegungsmelder, infrarot bewegungsmelder, bewegungsmelder außen, sensor light, bewegungssensor, infrarot bewegungssensor, bewegungsmelder outdoor, bewegungsmelder innen, bewegungsmelder led, bewegungsmelder 180 grad, bewegungsmelder 180 grad außen, sensor deckenleuchte, sensor innenleuchte, sensor außenleuchten, bewegungssensor outdoor, bewegungssensor aussen, bewegungssensor licht, bewegungssensor led, bewegungssensor innen led, infrarot bewegungsmelder led geeignet, infrarot bewegungsmelder außen, infrarot bewegungsmelder innen, infrarot bewegungsmelder außenbereich, infrarot bewegungssensor aussen, infrarot bewegungssensor ip44 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 9,7326* | € 13,9526* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 10,83* | € 15,64* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 11,04* | € 16,35* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,99* | € 16,35* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,91* | € 18,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|