Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl 1171910 Wand Bewegungsmelder 240° Anthrazit IP44


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Q011422
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171910
EAN/GTIN:
     4007123619368
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Der Infrarot-Bewegungsmelder PIR 240 IP44 von Brennenstuhl ist ein automatischer Bewegungssensor mit einem Erfassungswinkel von 240° und einer maximalen Reichweite von 12 Metern. Er ist geeignet für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich (IP44). Die Einschaltdauer ist flexibel regelbar zwischen ca. 10 Sekunden bis zu ca. 4 Minuten. Zudem überzeugt er durch folgende Eigenschaften:


* Ansprechhelligkeit von 10 - 150 Lux regelbar
* Schaltleistung max. 1000 Watt (Glühlampe), max. 300 Watt (Energiesparlampe), bzw. max. 100 Watt (LED)
* Vertikal und horizontal verstellbar
* Mit Eckhalterung
* Spannung 230 V
Features:
Infrarot-Bewegungsmelder mit einer regelbaren Helligkeit (10 - 150 Lux) und Einschaltdauer (10 Sek. - 4 Min.)
Outdoor Bewegungssensor mit 240° horizontalem Erfassungswinkel und max. 12 m Reichweite
Die Schaltleistung beträgt für: Glühlampen max. 1000 Watt - Energiesparlampen max. 300 Watt - LED-Lampen max. 100 Watt
Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten, Halogenleuchten, Energiesparleuchten und LED-Leuchten
Lieferumfang:
1x Infrarot-Bewegungssensor PIR 240 für Innen und Außen, Farbe: Anthrazit - in bester Qualität von brennenstuhl®
Weitere Informationen:
Höhe:
80 mm
Länge:
220 mm
Farbe:
grau
Breite:
120 mm
Einsatzort:
Außenbereich + Innenbereich
Schaltleistung (Energiesparlampen):
300 W
Dämmerungs-Einstellung:
10 - 150 lx
Schutzart:
IP44
Montageart:
Wand
Arbeitstemperatur:
-20 °C - + 40 °C
Schaltleistung:
1000 W
Schaltleistung (LED-Lampe):
100 W
Betriebsspannung:
230 V
Max. Reichweite im Freifeld:
12 m
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Zeiteinstellung:
10 s - 4 min
Erfassungswinkel:
240 °
Produkt-Art:
Bewegungsmelder
Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), automatik schalter, Brennenstuhl, Anwesenheitssensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 9,7326*
€ 13,9426*
8 Tage
796
€ 5,99*
ab € 10,83*
€ 15,62*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,04*
€ 16,34*
€ 5,90*
ab € 10,99*
€ 16,34*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,26*
€ 18,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.