Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1171900 Herst.-Nr.: 1171900 EAN/GTIN: 4007123619344 |
| | |
|
| | |
| Der Infrarot-Bewegungsmelder PIR 180 IP44 von Brennenstuhl ist ein automatischer Bewegungssensor mit einem Erfassungswinkel von 180° und einer maximalen Reichweite von 12 Metern. Er ist geeignet für den Gebrauch im Innen- und Außenbereich (IP44). Die Einschaltdauer ist flexibel einstellbar zwischen ca. 10 Sekunden bis zu ca. 4 Minuten und die Ansprechhelligkeit individuell regelbar. Zudem überzeugt er durch folgende Eigenschaften: - Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten, Halogenleuchten, Energiesparleuchten und LED-Leuchten
- Schaltleistung max. 1000 Watt (Glühlampe), max. 300 Watt (Energiesparlampe), bzw. max. 100 Watt (LED)
- Vertikal und horizontal verstellbar
- Spannung 230 V
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bewegungsmelder (Haushalt), automatik schalter, sensor, bewegungsmelder, infrarot bewegungsmelder, bewegungsmelder außen, sensor light, bewegungssensor, bewegungsmelder outdoor, bewegungsmelder innen, bewegungsmelder led, sensor außenleuchten, bewegungssensor aussen, bewegungssensor licht, bewegungssensor innen led, infrarot bewegungsmelder außenbereich |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 8,0884* | € 11,6084* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 9,04* | € 13,10* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 9,45* | € 13,77* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,20* | € 13,77* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,88* | € 15,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|