Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BRENNENSTUHL 1171900 Bewegungsmelder Infrarot / Bewegungssensor für Außen und In


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BRENNENSTUHL 1171900 Bewegungsmelder Infrarot / Bewegungssensor für Außen und In
BRENNENSTUHL 1171900 Bewegungsmelder Infrarot / Bewegungssensor für Außen und In
BRENNENSTUHL 1171900 Bewegungsmelder Infrarot / Bewegungssensor für Außen und In
Artikel-Nr.:
     1955-39976266858
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171900
EAN/GTIN:
     4007123619344
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Bewegungsmelder (Beleuchtung)
Brennenstuhl 1171900 Infrarot-Bewegungsmelder PIR 180 anthrazit Infrarot-Bewegungsmelder mit einer regelbaren Helligkeit und Einschaltdauer (10 Sek. - 4 Min.) Die Schaltleistung beträgt für: Glühlampen max. 1000 Watt - Energiesparlampen max. 300 Watt - LED-Lampen max. 100 Watt Outdoor Bewegungssensor mit 180° horizontalem Erfassungswinkel und max. 12m Reichweite Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten, Halogenleuchten, Energiesparleuchten und LED-Leuchten Lieferumfang: 1x Infrarot-Bewegungssensor PIR 180 für Innen und Außen, Farbe: Anthrazit - in bester Qualität von Brennenstuhl
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
1171900
Werksnummer:
1171900
Länge netto mm:
10,00
Breite netto mm:
6,50
Höhe netto mm:
9,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Länge brutto mm:
10,00
Breite brutto mm:
6,50
Höhe brutto mm:
9,00
Gewicht brutto Kg:
0,210000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
anthrazit
Produktart:
Bewegungsmelder
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 8,0984*
€ 11,7584*
Lager 1955
76
€ 5,99*
ab € 9,05*
€ 13,28*
€ 4,00*
ab € 9,46*
€ 13,99*
€ 5,90*
ab € 9,21*
€ 13,99*
15 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 10,35*
€ 15,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,28*
€ 15,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.