Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku Campinglampe CAL 1 mit Hanfseil und Bambussockel (Outdoor Lampe mit 370 lm, IP44, bis zu 75h Leuchtdauer, dimmbar, einstellbare Lichtfarbe)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     956-1171800
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1171800
EAN/GTIN:
     4007123681228
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Hanfseil
Laternenleuchten

Die stufenlos dimmbare Campinglampe mit robustem Hanfseil und Bambussockel eignet sich ideal als nachhaltige Lichtquelle bei diversen Outdoor-Aktivitäten, wie beispielsweise auf dem Campingplatz. Über den Drehknopfschalter kann nicht nur die Helligkeit reguliert werden, sondern zudem auch noch die Lichtfarbe eingestellt werden. Das Campinglicht mit praktischer Powerbank-Funktion für das Aufladen von Smartphones und vielem mehr überzeugt durch folgende Eigenschaften:

  • Aufladbar über das mitgelieferte USB Kabel (Kabel inklusive)
  • Zum Ein-/Ausschalten den Drehknopfschalter lang gedrückt halten
  • Stufenlos dimmbar über einfaches Drehen am Drehknopfschalter
  • Mit einstellbarer Lichtfarbe von 2700K - 6500K, über kurzes Drücken am Drehknopfschalter
  • Lumen: 10 - 350lm
  • Leuchtdauer: 4 - 75h
  • Akku: 3,7V mit 5200mAh (austauschbar)
  • Schutzart: IP44
Weitere Suchbegriffe: Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, blinkleuchte led, laternenleuchten, blinkleuchte ip44, campinglampe, led campinglampe, campinglampe aufladbar, campinglampe akku, campingleuchte, camping laterne, outdoor lampe, power bank, powerbank, camping gadgets, camping lampe, camping, camping zubehör, camping geschenke
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
unbekannt
1
€ 8,50*
ab € 24,5386*
€ 30,9186*
1
€ 4,99*
ab € 27,83*
€ 35,19*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 28,24*
€ 35,61*
6 Tage
14
1
€ 5,99*
ab € 27,99*
€ 35,64*
2 Tage
14
1
€ 5,50*
ab € 28,46*
€ 35,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,9186*
€ 36,7931
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,6486*
€ 36,4718
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,6986*
€ 34,1513
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,0386*
€ 33,3659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,9586*
€ 32,0807
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,5386*
€ 29,2009
pro Stück
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1171540
ab € 20,2718*
Ähnlich
Brennenstuhl
1171640
ab € 23,75*
Ähnlich
Brennenstuhl
1173740000
ab € 12,7966*
Ähnlich
Brennenstuhl
1171550
ab € 6,3941*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.