Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1171470302 Herst.-Nr.: 1171470302 EAN/GTIN: 4007123663316 |
| | |
|
| | |
| Der smarte LED Arbeitsstrahler mit Lichtsteuerungs-App eignet sich dank der Schutzart IP55 (staub- und strahlwassergeschützt) perfekt für die Verwendung in Außenbereichen. Der mobile LED Strahler mit 40 W Leistung kann entweder manuell über den Ein/Aus Schalter betrieben werden oder ganz bequem über die kostenfreie App. Der Baustrahler mit superhellen OSRAM LEDs und integriertem Li-Ion Akku (11,1 V/ 5,4 Ah) mit Powerbank und Ladeanzeige überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Stufenlose Dimm-Funktion 10% bis 100%
- Kostenfreie App erhältlich im App Store und Google Play Store
- Bluetooth Verbindung zum Smartphone und App zum Steuern der Lichtfunktionen: Leuchtstärke, Gruppierung von bis zu 5 Strahlern, Timer, Anzeige der Akku Ladung
- Leicht zu transportieren, mit Tragegriff
- Mit ausklappbarem Haltebügel
- Mit Ein/Aus- und Bluetooth-Schalter
- Lichtstrom: 3800 lm
- Leuchtdauer max. : 30 h
- Ladedauer ca. : 5 h
- Farbtemperatur: 5000 K
- Schutzklasse III
- Schlagfestigkeit: IK 07
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bauleuchte, Baustellenleuchte, Baustellenstrahler, Baustrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, Scheinwerfer, led-baustrahler brennstuhl, led-baustrahler, scheinwerfer 40w, led baustrahler app, led baustrahler bluetooth, led strahler app, led strahler bluetooth, led strahler smart, led baustrahler smart, led strahler mit bluetooth, led arbeitsleuchte app, led arbeitsleuchte bluetooth, baustrahler led, led baustrahler brennenstuhl, led baustrahler, akku led baustrahler, led baustrahler 40w, baustrahler akku led, baustrahler 40w, baustrahler ip55, baustrahler fluter, baustrahler, baustrahler für außen, baustrahler für außenbereich, baustrahler outdoor, baustrahler akku, baustrahler außen, baustrahler mobil, led strahler 40w, led strahler ip55, led strahler mit akku, led strahler tragbar, led strahler flach, led strahler brennstuhl, led strahler außenbereich, brennenstuhl led arbeitsstrahler, arbeitsstrahler led, arbeitsstrahler led akku, arbeitsstrahler, bauleuchte, bauleuchte brennenstuhl, arbeitsleuchte, arbeitsleuchte brennenstuhl, arbeitsleuchte led akku, arbeitsleuchte outdoor, arbeitsleuchte baustelle, arbeitsleuchte akku, led arbeitsleuchte, akku arbeitsleuchte, akku led arbeitsleuchte |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 72,402* | € 91,422* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 81,54* | € 103,52* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 87,32* | € 109,49* | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 91,90* | € 115,39* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 95,38* | € 119,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|