Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1154430 Herst.-Nr.: 1154430 EAN/GTIN: 4007123609178 |
| | |
|
| | |
| Die Gartensteckdose 2er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe schwarz und 1,4m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Der praktische, kleine Stromverteiler für den Garten. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Zum Anschluss von : Gartenleuchten, Lichterketten, Radio, Elektrogrill usw.
- Für den ständigen Einsatz im Freien, IP 44
- Erdspieß und Gehäuse sind aus stabilem, witterungsbeständigem Kunststoff
- Mit selbstschließenden Klappdeckeln
- Neopren-Gummianschlussleitung
- Stecker: 230 V/ 16 A
- Steckdosen: 2 x 230 V/ 16 A
- Stecksystem: DE
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schutz nach IP44, brennstuhl gartensteckdose 2fach, gartensteckdose, 2fach gartensteckdose, außensteckdose, steckdosenleiste, mehrfachsteckdose, mehrfachstecker, garten steckdose, gartensteckdose brennstuhl, außensteckdose brennstuhl, steckdosenleiste brennstuhl, mehrfachsteckdose brennstuhl, mehrfachstecker brennstuhl, mehrfachstecker für garten, steckdosenleiste für garten, mehrfachsteckdose für garten, steckdosenleiste für draußen, mehrfachsteckdose für draußen, mehrfachstecker für draußen, steckdosenleiste für außen, mehrfachsteckdose für außen, mehrfachstecker für außen, steckdosenleiste outdoor, mehrfachsteckdose outdoor, mehrfachstecker outdoor, gartensteckdose mit erdspieß, außensteckdose mit erdspieß, mehrfachsteckdose mit erdspieß, mehrfachstecker mit erdspieß, außensteckdose boden, steckdosenleiste boden, mehrfachstecker boden, gartensteckdose boden, mehrfachsteckdose boden, außensteckdose wasserdicht, gartensteckdose wasserdicht, steckdosenleiste wasserdicht, mehrfachsteckdose wasserdicht, mehrfachstecker wasserdicht, außensteckdose wasserfest, steckdosenleiste wasserfest, mehrfachstecker wasserfest, mehrfachsteckdose wasserfest, gartensteckdose wetterfest, außensteckdose wetterfest, steckdosenleiste wetterfest, mehrfachstecker wetterfest, mehrfachsteckdose wetterfest, gartensteckdose 2 fach, außensteckdose 2 fach, steckdosenleiste 2 fach, mehrfachsteckdose 2 fach, mehrfachstecker 2 fach, garten steckdose 2 fach, gartensteckdose 2er, außensteckdose 2er, steckdosenleiste 2er, mehrfachsteckdose 2er, mehrfachstecker 2er, garten steckdose 2er, gartensteckdose 1, 4m, außensteckdose 1, steckdosenleiste 1, mehrfachstecker 1, mehrfachsteckdose 1 |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 7,3094* | € 9,9794* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 7,85* | € 10,82* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 8,56* | € 11,66* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 8,66* | € 11,79* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 8,66* | € 11,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|