Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1153380118 Herst.-Nr.: 1153380118 EAN/GTIN: 4007123602421 |
| | |
|
| | |
| Die Super-Solid 8er Mehrfach-Steckdosenleiste mit 2,5m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die praktischen Gummifüße an der Mehrfachsteckdosenleiste verhindert das Wegrutschen. Durch einen besonderen Kabeleingang gegenüber dem Schalter ist die Bedienung dieser Steckerleiste besonders erleichtert z.B. unter dem Schreibtisch. Sie verfügt nicht nur über einen erhöhten Berührungsschutz, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Gummifüße verhindern Wegrutschen
- Kabeleingang gegenüber dem Schalter, dadurch praktische Bedienung z.B. unter dem Schreibtisch
- Mit Aufhänge-Vorrichtung
- Sicherheitsschalter beleuchtet, zweipolig ein-/ausschaltbar
- Sicherungsautomat 16 A
- Steckdosen in 45°-Anordnung und Abstände, auch für Winkelstecker
- Nennstrom: 16 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, brennenstuhl steckdosenleiste mit euroanschluss, steckdosenleiste mit euroanschluss, mehrfachstecker, mehrfachsteckdose, steckdosenleiste brennstuhl, mehrfachstecker brennstuhl, mehrfachsteckdose brennstuhl, mehrfachstecker mit kindersicherung, steckdosenleiste mit kindersicherung, mehrfachsteckdose mit kindersicherung, steckdosenleiste kindersicher, mehrfachsteckdose kindersicher, mehrfachstecker kindersicher, steckdosenleiste silber, mehrfachsteckdose silber, mehrfachstecker silber, steckdosenleiste grau, mehrfachsteckdose grau, mehrfachstecker grau, überspannungsschutz, steckdose überspannungsschutz, steckdosenleiste überspannungsschutz, mehrfachsteckdose überspannungsschutz, mehrfachstecker überspannungsschutz, überspannung, steckdose überspannung, steckdosenleiste überspannung, mehrfachsteckdose überspannung, mehrfachstecker überspannung, steckdosenleiste wandmontage, mehrfachsteckdose wandmontage, mehrfachstecker wandmontage, steckdosenleiste an der wand, mehrfachsteckdose an der wand, mehrfachstecker an der wand, mehrfachsteckdose montierbar, mehrfachstecker montierbar, steckdosenleiste montierbar, mehrfachsteckdose befestigung, mehrfachstecker befestigung, steckdosenleiste befestigung, mehrfachsteckdose anschraubbar, mehrfachstecker anschraubbar, steckdosenleiste anschraubbar, mehrfachsteckdose zum anschrauben, mehrfachstecker zum anschrauben, steckdosenleiste zum anschrauben, mehrfachstecker 2, 5m, steckdosenleiste 2, mehrfachsteckdose 2, 5m kabel, steckdosenleiste schwarz, mehrfachsteckdose schwarz, mehrfachstecker schwarz, steckdosenleiste 8-fach, mehrfachsteckdose 8-fach, mehrfachstecker 8-fach, steckdosenleiste 8er, mehrfachsteckdose 8er, mehrfachstecker 8er |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 12,0083* | € 16,1083* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 12,25* | € 16,44* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 12,86* | € 17,19* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 12,77* | € 17,49* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 13,09* | € 17,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|