Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzkontakt-Gummikupplung 230V/16A (IP44 Schuko Kupplung für den Außenbereich, mit Schutzkappe, aus robustem Gummi)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     956-1082050
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1082050
EAN/GTIN:
     4007123029280
Suchbegriffe:
Gummikupplung
Industrie-Gummikupplung
Vollgummi-Kupplung
Schuko-Kupplung

Die Schutzkontakt-Kupplung eignet sich ideal für den Anschluss eines Verlängerungskabel oder für die Reparatur eines beschädigten Kabels mit einem Durchmesser von 1,1- 1,2cm. Dank der Schutzart IP44 ist die Kupplung auch für den Außenbereich geeignet und überzeugen außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • Material: Gummi
  • Max. Strombelastbarkeit: 16A
  • Nenneingangsspannung: 230V
  • Stecksystem Kupplung: Typ F (Schuko)
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontakt-Kupplung, Schutzkontaktkupplung, schuko-kupplung gummi ip44, schuko-kupplung, schuko-kupplung gummi, kupplung, brennenstuhl kupplung, schuko kupplung, schutzkontaktkupplung
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 956
unbekannt
10
€ 8,50*
ab € 4,4032*
€ 5,7732*
7 Tage
732
10
€ 5,99*
ab € 4,97*
€ 6,48*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 5,06*
€ 6,55*
8 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 5,15*
€ 6,71*
10
€ 4,90*
ab € 5,07*
€ 6,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 956
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 5,7732*
€ 6,8701
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,5332*
€ 6,5845
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,2132*
€ 6,2037
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4032*
€ 5,2398
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 57,732* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 956
Versand: Lager 956
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 130,00*
€ 8,50*
ab € 650,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 130,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:2,5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.