Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1081020020 Herst.-Nr.: 1081020020 EAN/GTIN: 4007123682553 |
| |
|
| | |
| Die hochwertige blaue CEE-Kupplung eignet sich dank seiner Schutzart IP44 perfekt für den Einsatz im Außenbereich, beispielsweise beim Camping. Die 3 polige CEE Kupplung besteht aus einem hochwertigen Kunststoff-Gehäuse und eine schraubbare Anschlusstechnik. Zudem verfügt er über folgende Eigenschaften: - Perfektes Verbindungsstück für eine zuverlässige Stromversorgung
- Volt: 230 V
- Maximale Strombelastbarkeit: 16 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose 16a, cee kupplung 16a, brennenstuhl kupplung, cee kupplung 3 polig, cee kupplung blau, cee kupplung 230v |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,6101* | € 6,8601* | | | | | | 8 Tage | | | 5 | | € 5,99* | ab € 5,21* | € 7,11* | | | | | | | | 5 | | € 4,90* | ab € 5,30* | € 7,57* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 5,47* | € 8,17* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 5,85* | € 8,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|