Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP413595 Herst.-Nr.: A7012AA EAN/GTIN: 4015413341899 |
| |
|
| | |
| IDS WT-Armatur CONNECT AIR Grande Slim chrom A7012AA DN 15 mit schlankem Körper, starrer Gussauslauf, Körperdurchmesser 37 mm, Sockelmaß 48 mm, Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min, Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4", Ausladung 125 mm, Auslaufhöhe 114 mm, flexible Anschlussschläuche G 3/8", Bedienungshebel aus Metall, mit Rot-/Blau-Markierung auf dem Hebel, Befestigung von unten (EASY FIX) mit Zentrierdichtung, Durchmesser 25 mm Kartusche mit keramischen Dichtscheiben, Schwenkbereich 90 Grad, Lebensdauertest EN 817, Geräuschverhalten DIN 4109, Gruppe 1 Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Dreilocharmatur, Waschtisch-Dreilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 125,42* | € 152,72* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 128,63* | € 156,24* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 133,15* | € 162,02* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 134,25* | € 162,76* | | | | 9557_lager | | | | | | € 5,90* | ab € 137,35* | € 166,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|