Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-176000538151 Herst.-Nr.: A7012AA EAN/GTIN: 4015413341899 |
| | |
|
| | |
| DN 15 mit schlankem Körper · starrer Gussauslauf · Körperdurchmesser 37 mm · Sockelmaß 48 mm · Luftsprudler mit Metallring und druckunabhängigem Mengenregler 5 l/min · Zugknopf-Ablaufgarnitur G 1 1/4“ · Ausladung 125 mm · Auslaufhöhe 114 mm · flexible AnschlussscWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe ohne· Anschluss Vorlauf Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher 1-löchig· Anzahl der Griffe eingriffig· Aufbauhöhe gesamt 170mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass 114mm· Ausführung Ablauf fest· Auslauftyp gegossen· Grundfarbe Chrom· Kaltstart-Funktion Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Material Hahn Messing· Mit Griffen Ja· Mit Handbrause Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion Ja· Mit Kupplungen Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte Nein· Mit Temperaturbegrenzung Ja· Mundstück Wasserhahn Strahlregler· Niederdruckausführung Nein· Oberflächenbehandlung sonstige· Oberflächenschutz verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717 sonstige· Schließmechanismus Kartusche keramisch· Versehen mit verschließbares Ablaufventil Push-Open· Vorsprung Ablauf 125mm· Wassersparposition Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa) 5l/min Weitere Informationen: | | Anschlussart: | Hochdruck | Ablaufgarnitur: | mit Zugstangen-Ablaufgarnitur | Armaturenart: | Einhandhebelmischer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Dreilocharmatur, Waschtisch-Dreilochbatterie, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur ideal standard, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110600575500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 124,92* | € 152,86* | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 128,53* | € 156,57* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,50* | ab € 132,57* | € 162,48* | | | | Lager 2478 | | | | | | Frei Haus | ab € 134,28* | € 163,22* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 136,13* | € 166,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|