| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP393410 Herst.-Nr.: AL-57X50-100 EAN/GTIN: 7612207157277 |
| |
|
| | |
| Armacell Rohrschale ARMALOK DSD 50mm 57mm AL-57X50-100 100%, hellgrau, PUR-Dämmstoffprogramm, Dämmung mit PVC-Ummantelung für den Sichtbereich mit selbstklebendem Verschluss, halbharter Schaumstoff auf Basis Polyurethan, Dämmung/Schutz von Rohrleitungen (Heizungs- und Trinkwasserleitungen), Armaturen u.ä. bei Heizungs- und Sanitäranlagen, Rohrschalenlänge 1 m, max. Medientemperatur +105 °C, normalentflammbar DIN 4102-B2 Preis per Meter, DSD = Dämmschichtdicke Weitere technische Eigenschaften: · DSD: 50 · Cu-Rohr: 57 Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 43 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 129,13005* | € 156,54002* | | | | 9557_lager | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 137,62007* | € 167,02007* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,93004* | € 179,50002* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 149,02006* | € 180,19001* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 212,70361* | € 251,37364* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 7 Meter (ab € 19,66001* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|