Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ARMACELL AL-57X50-100 Armacell Rohrschale ARMALOK DSD 50mm 57mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ARMACELL AL-57X50-100 Armacell Rohrschale ARMALOK DSD 50mm 57mm
ARMACELL AL-57X50-100 Armacell Rohrschale ARMALOK DSD 50mm 57mm
ARMACELL AL-57X50-100 Armacell Rohrschale ARMALOK DSD 50mm 57mm
Artikel-Nr.:
     1955B-39976454871
Hersteller:
     Armacell
Herst.-Nr.:
     AL-57X50-100
EAN/GTIN:
     7612207157277
Suchbegriffe:
PVC-Rohr
PVC-U Rohr
Dämmstoffschlauch
Rohrdämmung
Armacell Rohrschale ARMALOK DSD 50mm 57mm 100% · hellgrau · PUR-Dämmstoffprogramm · Dämmung mit PVC-Ummantelung für den Sichtbereich mit selbstklebendem Verschluss · halbharter Schaumstoff auf Basis Polyurethan · Dämmung/Schutz von Rohrleitungen (Heizungs- und Trinkwasserleitungen) · Armaturen u.
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
AL-57X50-100
Werksnummer:
7000530686
Länge netto mm:
1010,00
Breite netto mm:
635,00
Höhe netto mm:
390,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Armacell Rohrschale ARMALOK
Ausfuehrung:
DSD 50 mm, 57 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
42 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 129,09001*
€ 156,25001*
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 137,08009*
€ 166,65005*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,37004*
€ 179,22002*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 148,25006*
€ 179,93003*
€ 5,95*
ab € 213,58365*
€ 251,23364*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,25001*
€ 185,93751
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 154,22001*
€ 183,52181
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 149,22005*
€ 177,57186
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 145,75001*
€ 173,44251
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 129,09001*
€ 153,61711
pro Packung
1 Packung enthält 7 Meter (ab € 18,44143* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Armacell
AL-42X30-100
ab € 226,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.