Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm reinweiß 801.35.120 99


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm reinweiß 801.35.120 99
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm reinweiß 801.35.120 99
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm reinweiß 801.35.120 99
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm reinweiß 801.35.120 99
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm reinweiß 801.35.120 99
Artikel-Nr.:
     9557-HWP291086
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.35.120 99
EAN/GTIN:
     4014884790199
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf hewi
duschhandlauf
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm reinweiß 801.35.120 99 mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten, Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi, 90 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, für Einhängesitz geeignet, aus Polyamid, Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Weitere Suchbegriffe: Dusch-Wannenhandlauf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 279,54*
€ 324,54*
9557_lager
14 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 308,15*
€ 355,61*
22 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 310,97*
€ 361,17*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 320,47*
€ 373,58*
€ 5,95*
ab € 325,07*
€ 376,04*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,61*
€ 423,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,44*
€ 422,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,98*
€ 408,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,25*
€ 398,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,15*
€ 366,70
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002077
ab € 307,13*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002079
ab € 281,65*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002082
ab € 308,54*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002086
ab € 308,01*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002089
ab € 279,67*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002090
ab € 280,05*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 36
ab € 308,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.