Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm senfgelb 801.35.120 18


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm senfgelb 801.35.120 18
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm senfgelb 801.35.120 18
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm senfgelb 801.35.120 18
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm senfgelb 801.35.120 18
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm senfgelb 801.35.120 18
Artikel-Nr.:
     9557-HWP291071
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.35.120 18
EAN/GTIN:
     4014885430179
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Duschhandlauf
Duschreling
duschhandlauf hewi
duschhandlauf
Hewi Dusch-Wannenhandlauf SERIE 801 waagerecht je 962mm, d= 33mm senfgelb 801.35.120 18 mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten, Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von Hewi, 90 mm tief, Stangen Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, für Einhängesitz geeignet, aus Polyamid, Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Weitere Suchbegriffe: Dusch-Wannenhandlauf
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9557_lager
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 306,64*
€ 359,20*
23 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 315,40*
€ 368,62*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,46*
€ 377,30*
€ 5,95*
ab € 325,30*
€ 379,78*
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,20*
€ 427,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 359,02*
€ 427,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,33*
€ 415,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,26*
€ 406,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,64*
€ 364,90
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002079
ab € 280,14*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002082
ab € 308,23*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002086
ab € 308,96*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002089
ab € 281,62*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002090
ab € 281,07*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001002092
ab € 280,62*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.35.120 36
ab € 307,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.