Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Brausehalterstange SERIE 801 d= 33mm 900mm sand 801.33.110 86


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewi Brausehalterstange SERIE 801 d= 33mm 900mm sand 801.33.110 86
Hewi Brausehalterstange SERIE 801 d= 33mm 900mm sand 801.33.110 86
Hewi Brausehalterstange SERIE 801 d= 33mm 900mm sand 801.33.110 86
Hewi Brausehalterstange SERIE 801 d= 33mm 900mm sand 801.33.110 86
Hewi Brausehalterstange SERIE 801 d= 33mm 900mm sand 801.33.110 86
Artikel-Nr.:
     9557-HWP290608
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     801.33.110 86
EAN/GTIN:
     4014885429166
Suchbegriffe:
Brausestange
Duschgleitstange
Wandstange
brausestange 90 cm
Hewi Brausehalterstange SERIE 801 d= 33mm 900mm sand 801.33.110 86 an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Befestigungsrosetten und Brausehalter, Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden, konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten, Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI, 90 mm tief, Stange Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, aus Polyamid, Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Weitere Suchbegriffe: brausestange, hewi brausestange, Brausehalterstange
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9557_lager
unbekannt
€ 5,90*
ab € 192,04*
€ 234,01*
25 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 196,84*
€ 241,12*
€ 5,95*
ab € 202,57*
€ 247,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 205,90*
€ 253,40*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 250,86*
€ 302,19*
Menge:  Stück  
Preise: 9557_lager
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,01*
€ 278,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 228,15*
€ 271,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,90*
€ 259,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,04*
€ 228,53
pro Stück
Lagerstand: 9557_lager
Versand: 9557_lager
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.33.110 74
ab € 190,93*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.33.110 36
ab € 192,14*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.33.110 55
ab € 192,70*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.33.110 95
ab € 174,62*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.33.110 97
ab € 175,69*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.33.110 99
ab € 166,88*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
801.33.110 33
ab € 175,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.