| |
|
| Artikel-Nr.: 9557-HWP290599 Herst.-Nr.: 801.33.110 18 EAN/GTIN: 4014885429104 |
| | |
|
| | |
| Hewi Brausehalterstange SERIE 801 d= 33mm 900mm senfgelb 801.33.110 18 an den Enden im rechten Winkel abgebogene senkrechte Stange mit Befestigungsrosetten und Brausehalter, Brausehalter kann stufenlos geneigt und in der Höhe verstellt werden, konische Aufnahme am Brausehalter erleichtert das Einhängen der Handbrause, mit durchgehendem, korrosionsgeschütztem Stahlkern und Stahl-Befestigungsrosetten, Montage an der Wand mit Befestigungsmaterial von HEWI, 90 mm tief, Stange Ø 33 mm, Rosetten Ø 70 mm, aus Polyamid, Befestigungsmaterial BM211 im Lieferumfang enthalten Weitere Informationen: | | Versandklasse: | P |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 9557_lager | | | | | | € 5,90* | ab € 192,43* | € 232,51* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 197,63* | € 239,52* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 203,35* | € 245,79* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 208,29* | € 258,95* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 250,76* | € 299,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: 9557_lager | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: 9557_lager | | Versand: 9557_lager | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|