Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewi Papierhandtuchkorb SERIE 477 Lochblech schwarz tiefschwarz 477.05.20011 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewi Papierhandtuchkorb SERIE 477 Lochblech schwarz tiefschwarz 477.05.20011 90
Hewi Papierhandtuchkorb SERIE 477 Lochblech schwarz tiefschwarz 477.05.20011 90
Hewi Papierhandtuchkorb SERIE 477 Lochblech schwarz tiefschwarz 477.05.20011 90
Hewi Papierhandtuchkorb SERIE 477 Lochblech schwarz tiefschwarz 477.05.20011 90
Hewi Papierhandtuchkorb SERIE 477 Lochblech schwarz tiefschwarz 477.05.20011 90
Artikel-Nr.:
     9557-HWP289462
Hersteller:
     HEWI Heinrich Wilke
Herst.-Nr.:
     477.05.20011 90
EAN/GTIN:
     4014884520376
Suchbegriffe:
Papierhandtuchkorb
hewi papierhandtuchkorb
papierhandtuchkorb
Hewi Papierhandtuchkorb SERIE 477 Lochblech schwarz tiefschwarz 477.05.20011 90 rechteckiger Behälter aus Lochblech mit Aufsatz aus Kunststoff, der Aufsatz dient zur Befestigung und Abdeckung von Abfallbeuteln und kann abgenommen werden, freistehend oder zur Wandmontage, 305 mm breit, 515 mm hoch, 300 mm tief, Aufsatz aus Polyamid
Weitere Informationen:
Versandklasse:
P
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,46*
€ 378,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,20*
€ 375,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,38*
€ 361,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 289,86*
€ 344,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,98*
€ 295,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000315
ab € 246,99*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000317
ab € 248,68*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000321
ab € 226,90*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
6001000322
ab € 226,44*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.2001186
ab € 246,81*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.2001118
ab € 247,46*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.2001198
ab € 248,19*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.2001150
ab € 246,60*
Ähnlich
HEWI Heinrich Wilke
477.05.2001184
ab € 248,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.