Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZSA12 T-Nut (5mm) Zylinderschalter, 2-Leiter-Reed-Sensor, gelbe LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zylinderschalter, T-Nut
Exemplarische Darstellung: Zylinderschalter, T-Nut
Zeichnung: T-Nut
Zeichnung: Sensorabmessungen
Schaltsymbol: 2-Leiter-Reed-Sensor
Artikel-Nr.:
     955-ZSA 12
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ZSA 12
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reed-Sensor
reed-sensor
Werkstoffe: Körper: Kunststoff, Gewindeteil: Messing, Schraube: Edelstahl Anschlussleitung: PUR-Kabel Schutzart: IP 67 Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Hinweis: Der Näherungsschalter mit Leuchtdiode wird zur berührungslosen Stellungsanzeige von Zylindern mit Magnetkolben eingesetzt. Die Befestigung erfolgt durch Einschieben in die T-Nut des Zylinders und Arretierung durch den Gewindestift. Verwendung: Für Zylinder mit durchgehender T-Nut (5 mm) Vorteile: kein Befestigungsmaterial notwendig, ein Schalter passend für viele Produkte der meisten europäischen Fabrikate (z.B. Festo)
Weitere Informationen:
Ausführung:
2-Leiter-Reed-Sensor, gelbe LED
Betriebsspannung:
10 - 230 V (AC), 10 - 170 V (DC)
Schaltung:
Schließer
max. Schaltstrom:
150 MA
max. Leistung:
10 W / VA
Anschlussleitung:
3 mtr., 2x 0,14 mm²
Gewicht:
0,044 KG
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Führungszylinder > Zylinderschalter - T-Nut (5mm, durchgehend)|Typ A
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Zylinderschalter & Sensoren > Zylinderschalter - T-Nut (5mm, durchgehend)|Typ A
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Kompaktzylinder UNITOP (Ø 12-100) > Zylinderschalter - T-Nut (5mm, durchgehend)|Typ A
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Doppelkolbenzylinder mit Führung EXSM (Ø 6-32) > Zylinderschalter - T-Nut (5mm, durchgehend)|Typ A
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Kompaktzylinder ISO 21287 (Ø 20-63) > Zylinderschalter - T-Nut (5mm, durchgehend)|Typ A
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Pneumatik-Zylinder ISO 15552 (Ø 32-320) > Zylinderschalter - T-Nut (5mm, durchgehend)|Typ A
... > Zylinder - Stoßdämpfer - Vakuum > Kolbenstangenlose Zylinder (Ø 18-63) > Zylinderschalter - T-Nut (5mm, durchgehend)|Typ A
Weitere Suchbegriffe: ZSA12, 2-Leiter-Reed-Sensoren, 3-Leiter-Reed-Sensoren, Elektronische Zylinderschalter, Endschalter, Hall-Initiatoren, M8-Kabelstecker, Magnetschalter, Positionsschalter, Reed-Schalter, Reed-Sensoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,48*
€ 35,0812
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,8206
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,0828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,76*
€ 30,6544
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,4307
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.