Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZDM25/250 ISO 6432-Zylinder, doppeltwirkend, Kolben 25mm,Hub 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Rundzylinder, doppeltwirkend, Standard
Exemplarische Darstellung: Rundzylinder, doppeltwirkend, Standard
Zeichnung: Rundzylinder ISO 6432
Schaltsymbol: Standard
Artikel-Nr.:
     955-ZDM 25/250
Hersteller:
     AIRTEC Pneumatic
Herst.-Nr.:
     ZDM 25/250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Werkstoffe: Kopf und Fuß: Aluminium eloxiert, Zylinderrohr: 1.4301, Kolbenstange: 1.4305, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D in Verbindung mit Befestigung D1, C in Verbindung mit Befestigung C1 Optional: FKM-Dichtungen (Temperaturbereich: -20°C bis max. +150°C, ohne Magnetkolben) -V, ATEX-Zulassung Ex II 2GD c T5 T100° -20°C <=Ta<= 80°C -X
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
25 MM
Hub:
250 MM
Ausführung:
Standard
A (Kolbenstangengewinde):
M 10x1,25
B (Befestigungsgewinde):
M 22x1,5
R (Druckluftanschluss):
G 1/8"
A1:
10 MM
C:
30 MM
D:
16 MM
E:
8 MM
F:
22 MM
G:
104 MM
K:
28 MM
L:
22 MM
M:
140 MM
N:
12 MM
P:
68 MM
CH:
9 MM
Gewicht:
0,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso zylinder, ZDM25/250, ATEX-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Explosionsgeschütze Zylinder, Hubzylinder, ISO 6432-Zylinder, Klein-Zylinder, Linear-Zylinder, Mini-Zylinder, Pneumatik-Zylinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
29
€ 5,90*
ab € 50,09*
€ 64,67*
€ 5,46*
ab € 51,18*
€ 65,91*
Frei Haus
ab € 52,51*
€ 67,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,67*
€ 76,9573
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,64*
€ 75,7316
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,45*
€ 71,9355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,39*
€ 69,4841
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,22*
€ 66,9018
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,09*
€ 59,6071
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.