Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZANGEWPC100P Wasserpumpenzange, Cobra, mit Druckknopfverstellung, 100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wasserpumpenzange (Cobra)
Exemplarische Darstellung: Wasserpumpenzange (Cobra)
Artikel-Nr.:
     955-ZANGE WPC 100 P
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     ZANGE WPC 100 P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Beschreibung: Bauform "Alligator": Wasserpumpenzange mit durchgestrecktem Gelenk für hohe Stabilität. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen. Ein Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Die spezialgehärteten Zähne (ca. 61 HRC) gewährleisten eine hohe Verschleißfestigkeit. Bauform: "Cobra": Wasserpumpenzange mit durchgestrecktem Gelenk für hohe Stabilität. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen. Ein Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Die spezialgehärteten Zähne (ca. 61 HRC) gewährleisten eine hohe Verschleißfestigkeit. Einstellung schnell und einfach per Knopfdruck direkt am Werkstück. Die Feinverstellung ermöglicht eine optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen. *größere Greifkapazität und geringeres Gewicht als vergleichbare Rohrzangen
Weitere Informationen:
Bauform:
Cobra, mit Druckknopfverstellung
Ausführung:
poliert mit aufgerauter Oberfläche
Länge:
100 MM
Klemmbereich (Rohrdurchmesser):
4 - 28 (1") MM
Klemmbereich (Schlüsselweite):
4 - 24 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: knipex wasserpumpenzange 10cm, wapu zange knipex, wapu zange, ZANGEWPC100P, Alligator-Zangen, Cobra-Zangen, DIN 8976, DIN ISO 8976, Einhand-Rohrzangen, Elektriker-Zangen, Elektroniker-Zangen, Handwerkzeuge, ISO 8976, KNIPEX-Zangen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,66*
€ 35,2954
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,68*
€ 34,1292
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,01*
€ 32,1419
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,0828
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,40*
€ 30,226
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,11*
€ 25,1209
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.