Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZANGESRA2 Sicherungsringzange (außen), gerade (Form A), A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZANGESRA2 Sicherungsringzange (außen), gerade (Form A), A2
ZANGESRA2 Sicherungsringzange (außen), gerade (Form A), A2
Exemplarische Darstellung: Sicherungsringzange, gerade Bauform (DIN 5256 Form A)
Anwendungsbeispiel: Sicherungsringzange für Außenringe
Artikel-Nr.:
     955-ZANGE SR A2
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     ZANGE SR A2
EAN/GTIN:
     4003773022916
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Beschreibung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedete Sicherungsringzange
Weitere Informationen:
Bauform:
gerade (Form A)
Ausführung:
poliert mit Tauchkunststoffgriffen
Länge:
180 MM
Größe:
A2
für Wellendurchmesser:
19 - 60 MM
Gewicht:
0,135 KG
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 5,95*
ab € 10,70*
€ 12,49*
2 Tage
154
1
€ 4,90*
ab € 9,89*
€ 12,62*
2 Tage
51
1
€ 7,90*
ab € 9,86*
€ 12,63*
1
€ 5,90*
ab € 9,91*
€ 12,65*
Lager 955
122
1
€ 8,90*
ab € 14,05*
€ 17,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,47*
€ 20,7893
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,05*
€ 16,7195
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.