Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange gerade A 2 Nr.4611 Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsringzange gerade A 2 Nr.4611 Knipex
Sicherungsringzange gerade A 2 Nr.4611 Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-208637
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     46 11 A2
EAN/GTIN:
     4003773022916
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Sicherungsringzange für Außenringe, gerade, Knipex

Ausführung: DIN 5254, Form A, gerade. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen.
Weitere Informationen:
Größe:
A 2
für Außenring-Ø:
19–60 mm
Gesamtlänge:
180 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
46 11 A2
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange aussen knipex 19-60mm, außen-sicherungsringzange knipex, außensicherungsringzange gerade, 56310002, Außenringsicherungszange, Außenringsicherungszangen, Greifzange, Greifzangen, Handwerkzeug, Innenringsicherungszange, Innenringsicherungszangen, Knipex, QR4028300, Seegerringzange, Seegerringzangen, Sprengringzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
119
10
Frei Haus
ab € 10,16*
€ 12,31*
6
€ 5,95*
ab € 10,69*
€ 12,49*
2 Tage
42
1
€ 7,90*
ab € 9,90*
€ 12,86*
Lager 4012
119
1
€ 6,90*
ab € 9,83*
€ 12,87*
1
€ 5,90*
ab € 9,86*
€ 12,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,79*
€ 15,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.