Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 955-ZANGE SR A11 Herst.-Nr.: ZANGE SR A11 EAN/GTIN: 4003773023005 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedete Sicherungsringzange Weitere Informationen: | | Bauform: | 90° abgewinkelt (Form B) | Ausführung: | poliert mit Tauchkunststoffgriffen | Länge: | 125 MM | Größe: | A11 | für Wellendurchmesser: | 10 - 25 MM | Gewicht: | 0,095 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, sicherungsringzange a01, außen-sicherungsringzange knipex, sprengringzange, ZANGESRA11, DIN 5256, Handwerkzeuge, KNIPEX-Zangen, Seegerringzangen, Sprengringzangen, Werkzeuge, Zangen |
| | |
| | | Angebote (42) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 9,38* | € 13,36* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 10,28* | € 13,37* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 9,74* | € 13,85* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 10,57* | € 13,90* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 13,90* | € 19,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|