Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsringzange gebogen A11 Nr.4621 Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherungsringzange gebogen A11 Nr.4621 Knipex
Sicherungsringzange gebogen A11 Nr.4621 Knipex
Artikel-Nr.:
     4012-208641
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     46 21 A11
EAN/GTIN:
     4003773023005
Suchbegriffe:
Außen-Sicherungsringzange
Außensicherungsringzange
Greifring Zange
Greifring-Sicherungszange
Sicherungsringzange für Außenringe, gebogen, Knipex

Ausführung: DIN 5254, Form B, gebogen. Aus Chrom-Vanadium-Stahl, geschmiedet, in Öl gehärtet und angelassen, Kopf poliert. Abrutschhemmend durch besondere Spitzengeometrie. Griffe mit Kunststoff überzogen.

Anwendung: Für die Montage von Außen-Sicherungsringen sowie zum Öffnen von Sprengringen.
Weitere Informationen:
Größe:
A 11
für Außenring-Ø:
10–25 mm
Gesamtlänge:
125 mm
Markenname:
KNIPEX
Herstellername:
KNIPEX-Werk
Herstellerartikelnummer:
46 21 A11
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Greifringzange, Sicherungszange Außenring, Spreizringzange, Sprengring Sicherungsringzange, Sprengringzange, Innen-Sicherungsringzange, Innensicherungsring Zange, Innensicherungsringzange, Sicherungszange Innenring, Seegering Zange, Seegeringzange, Sicherungsringzange, Sicherungsringzangen, a11 seegeringzange 10-25mm, außen-sicherungsringzange knipex, außen-sicherungsringzange 90°, 56320011, Außenringsicherungszange, Außenringsicherungszangen, Greifzange, Greifzangen, Handwerkzeug, Innenringsicherungszange, Innenringsicherungszangen, Knipex, QR4028305, Seegerringzange, Seegerringzangen, Sprengringzangen, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Zange, Zangen
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
63
1
€ 6,90*
ab € 9,40*
€ 11,85*
3 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 9,29*
€ 11,86*
1 Tag
78
1
€ 7,90*
ab € 9,36*
€ 11,90*
1
€ 4,00*
ab € 9,72*
€ 12,19*
1
€ 5,90*
ab € 9,75*
€ 12,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.