Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZANGESCHL400P Zangenschlüssel 400 mm, SW 2,5 - 85


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Exemplarische Darstellung: Zangenschlüssel
Exemplarische Darstellung: Zangenschlüssel
Artikel-Nr.:
     955-ZANGE SCHL 400 P
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     ZANGE SCHL 400 P
EAN/GTIN:
     4003773077312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Beschreibung: Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug. Für die schonende Montage von Werkstücken mit empfindlichen Oberflächen, da spielfreie, vollflächige Anlage. Hervorragend geeignet zum Greifen, Halten, Pressen und Biegen von Werkstücken. Schnelleinstellung per Knopfdruck und Ratschenprinzip sparen Zeit bei der Montage. Ersetzt einen kompletten Satz metrischer und zölliger Schraubenschlüssel.
Weitere Informationen:
Ausführung:
verchromt mit Tauchkunststoffgriffen
Länge:
400 MM
Klemmbereich (Schlüsselweite):
2,5 - 85 MM
Klemmbereich:
0 - 85 MM
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Zangenschlüssel, wapu zange knipex, wapu zange, ZANGESCHL400P, Handwerkzeuge, KNIPEX-Zangen, Werkzeuge, Zangen
Angebote (50)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
101
€ 5,90*
ab € 77,18*
€ 87,69*
4 Tage
6
€ 4,79*
ab € 76,62*
€ 87,70*
€ 4,90*
ab € 76,22*
€ 89,17*
1 Tag
22
€ 7,90*
ab € 79,88*
€ 90,58*
Lager 955
47
€ 5,90*
ab € 108,85*
€ 123,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,39*
€ 146,8341
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,09*
€ 141,7171
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,77*
€ 135,3863
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,85*
€ 129,5315
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 400
ab € 2,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.