Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YMV310SL 3/2-Wege Ventil G 1/8", Drehschalter schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Drehschalterventil
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Drehschalterventil
Zeichnung: Drehschalterventil
Zeichnung: Abmessung Schalttafelbohrung
Schaltsymbol: 3/2-Wege Drehschalterventil (NC/NO)
Artikel-Nr.:
     955-YMV310 SL
Hersteller:
     YPC
Herst.-Nr.:
     YMV310 SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Drehschalter
Wege-Ventil
Wege-Ventile
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Schieber: POM, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss: 450 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich Schalttafelbohrung: Ø 30,5 mm
Weitere Informationen:
Betätigung:
Drehschalter
Farbe:
schwarz
Gewinde (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (1x):
G 1/8"
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil, YMV310SL, 3/2-Wege-Mechanische Ventile, Betätigungstaster, Drucktaster, Handhebel-Ventile, Mechanische Ventile, Not-Aus-Schalter, Pilztaster, Pneumatik-Ventile, Schalttaste
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 42,07*
€ 55,69*
Lager 955
333
€ 5,90*
ab € 42,31*
€ 55,81*
Frei Haus
ab € 43,20*
€ 57,34*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,81*
€ 66,4139
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,56*
€ 66,1164
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,79*
€ 62,8201
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,47*
€ 60,0593
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,5952
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,31*
€ 50,3489
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.